Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5J917625
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 22
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5J917625
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
32
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
32
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
8
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5J917625
EAN
4022835794493
UBB
500691082936
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79449