text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 14


Objednací číslo 6H096678
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 8
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H096678
EAN 4022835794455
UBB 500691082100
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79445
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.