text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E RD 11


Objednací číslo 8K953138
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 10
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K953138
EAN 4022835794431
UBB 500691081789
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79443
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.