text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M8X1,0


Objednací číslo 2F991957
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2F991957
EAN 4022835394112
UBB 500691021975
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39411
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.