text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M6X0,75


Objednací číslo 4W480719
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4W480719
EAN 4022835394075
UBB 500691021553
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39407
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.