text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M4X0,35


Objednací číslo 2P515710
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 0.35
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 0.35
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P515710
EAN 4022835394020
UBB 500691021140
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39402
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.