text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M45X1,5


Numer artykułu 1T980007
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu 1T980007
EAN 4022835394860
UBB 500691029572
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 39486
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.