text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M40X1,5


Objednací číslo 8U187813
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8U187813
EAN 4022835394808
UBB 500691029168
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.