text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M27X2,0


Objednací číslo 6Q125777
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q125777
EAN 4022835394570
UBB 500691027188
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39457
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.