text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M26X1,5


Objednací číslo 6Q183502
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 28
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q183502
EAN 4022835394549
UBB 500691026768
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39454
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.