Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2B971908
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M24X1,5
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
2B971908
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
28
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2B971908
EAN
4022835395508
UBB
500691033368
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39550