Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2K020606
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M22X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2K020606
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2K020606
EAN
4022835394457
UBB
500691025778
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39445