Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5H886945
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M22X1,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5H886945
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5H886945
EAN
4022835394433
UBB
500691025513
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39443