text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M18X2,0


Objednací číslo 8L111793
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L111793
EAN 4022835394372
UBB 500691024524
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39437
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.