Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8R482519
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M18X1,5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R482519
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
25
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R482519
EAN
4022835395362
UBB
500691032527
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39536