text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M18X1,0


Objednací číslo 9C961618
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9C961618
EAN 4022835394341
UBB 500691024110
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39434
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.