text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M14X1,5


Objednací číslo 3X938156
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 3X938156
EAN 4022835394280
UBB 500691023534
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39428
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.