Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5G476002
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M14X1,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5G476002
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
22
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5G476002
EAN
4022835395263
UBB
500691031792
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39526