text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M12X1,0


Objednací číslo 6P405009
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6P405009
EAN 4022835394204
UBB 500691022544
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39420
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.