text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M12X1,5


Objednací číslo 4E429588
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E429588
EAN 4022835394228
UBB 500691022965
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39422
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.