text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M12X1,25


Objednací číslo 5M065874
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M065874
EAN 4022835394211
UBB 500691022700
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 39421
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.