Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1Y862184
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M10X1,25
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Y862184
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.25
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
24
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
24
Rozteč závitů (mm)
1.25
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Y862184
EAN
4022835395164
UBB
500691030968
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39516