Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3A278823
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E M10X1,0
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3A278823
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
20
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A278823
EAN
4022835395157
UBB
500691030703
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
39515