text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 6,35


Objednací číslo 9J995015
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 14
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 26
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J995015
EAN 4022835794042
UBB 500691077589
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79404
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.