text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 2,6


Objednací číslo 8D111214
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 8
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 8
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 8
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 56
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8D111214
EAN 4022835794035
UBB 500691077332
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79403
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.