text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E FG 14,3


Objednací číslo 4E532873
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E532873
EAN 4022835794073
UBB 500691078165
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79407
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.