Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8W618135
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E BSC 5/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8W618135
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
16
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
26
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8W618135
EAN
4022835794219
UBB
500691078991
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
79421