text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E BSC 3/8


Objednací číslo 1U250550
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 16
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 16
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 26
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 3/8 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1U250550
EAN 4022835794226
UBB 500691079155
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 79422
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.