Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5M133973
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 9X1.0 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5M133973
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
1
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
7
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
1
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
5.5
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5M133973
EAN
4022835397137
UBB
500513419027
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39713