text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 9X0.75 left C 35° RSP


Položka č. 2P237930
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Levý závit Ano
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 2P237930
EAN 4022835348122
UBB 500513468446
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 34812
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.