text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 C 35° RSP


Položka č. 8O635772
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Ambalat la 1

technické údaje

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Položka č. 8O635772
EAN 4022835359067
UBB 500513523885
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu 35906
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.