text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X0.75 B


Objednací číslo 5Y910285
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.75
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Y910285
EAN 4022835395102
UBB 500513418037
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39510
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.