Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0W409798
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 left B
Přidat do katalogu
/ cena za
-
vč DPH
Objednací číslo
0W409798
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
19
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
19
Rozteč závitů (mm)
0.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W409798
EAN
4022835348092
UBB
500513467869
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
34809