text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 8X0.5 C 35° RSP


Objednací číslo 7R304149
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7R304149
EAN 4022835395096
UBB 500513417872
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39509
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.