Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5L108315
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 7X0.75 B
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
5L108315
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
5.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
4.3
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5L108315
EAN
4022835395089
UBB
500513417617
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39508