Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0S106681
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 6X0.75 B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0S106681
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
14
Celková délka (mm)
80
Průměr šachty (mm)
4.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
14
Rozteč závitů (mm)
0.75
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
3.4
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0S106681
EAN
4022835359043
UBB
500513523620
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35904