text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 6X0.5 left C 35° RSP


Objednací číslo 0P308424
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 14
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Levý závit Ano
Značka Völkel

Čísla materiálu

Objednací číslo 0P308424
EAN 4022835348061
UBB 500513467299
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34806
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.