Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2F674899
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 63X1.5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F674899
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
275
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
50
Rozteč závitů (mm)
1.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
50
Celková délka (mm)
275
Průměr šachty (mm)
50
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
50
Rozteč závitů (mm)
1.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
39
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F674899
EAN
8715494565899
UBB
500513417047
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
3959X