text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 C 35° RSP


Cod Articol 2D468388
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 12
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Numerele articolelor

Cod Articol 2D468388
EAN 4022835395041
UBB 500513416627
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător 39504
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.