text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Řezání závitů
Závitníky strojní
6X304706
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 5X0.5 B
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6X304706
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
12
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
12
Rozteč závitů (mm)
0.5
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Označení barevného kroužku
Bílá
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
HS kód
8207401000
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6X304706
EAN
4022835359036
UBB
500513523471
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
35903