text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 52X3.0 C 35° SP


Objednací číslo 8Q673885
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 225
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 225
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 32
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q673885
EAN 4022835395997
UBB 500513416478
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39599
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.