text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 52X2.0 B


Objednací číslo 0W366203
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 40
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 32
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W366203
EAN 4022835395980
UBB 500513416213
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39598
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.