Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5A630622
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 4X0.35 C 35° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A630622
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
0.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
63
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
10
Rozteč závitů (mm)
0.35
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A630622
EAN
4022835395027
UBB
500513415066
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
39502