text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 48X2.0 C 35° SP


Objednací číslo 0G940625
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0G940625
EAN 4022835395904
UBB 500513414648
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39590
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.