text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 45X3.0 left B

Na objednávku

Referência 3Y625655
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Números do artigo

Referência 3Y625655
EAN 4022835348887
UBB 500513464486
UNSPSC 23241615
Artigo do fabricante nr 34888
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.