text.skipToContent text.skipToNavigation
Chtěli bychom vás informovat, že v termínu od 21. 12. 2024 do 1. 1. 2025 bude zákaznický servis uzavřen. Vaše objednávky a požadavky budou zpracovány od 2. 1. 2025. Děkujeme za pochopení a přejeme krásné svátky!

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 45X2.0 left C 35° RSP


Objednací číslo 2E967791
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Levý závit Ano
Značka Völkel

Čísla materiálu

Objednací číslo 2E967791
EAN 4022835348870
UBB 500513464221
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34887
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.