text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 45X1.5 C 35° SP


Objednací číslo 6W658062
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6W658062
EAN 4022835395867
UBB 500513413814
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 39586
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.