text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 42X3.0 left C 35° RSP


Objednací číslo 2A202650
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 60
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 60
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2A202650
EAN 4022835348856
UBB 500513463801
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34885
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.