text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 42X1.5 left C 35° RSP


Objednací číslo 6D899047
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 30
Rozteč závitů (mm) 1.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 6D899047
EAN 4022835348832
UBB 500513463496
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 34883
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.