Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8K043718
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
Völkel Strojní závitník DIN 374 N/A HSS-E 3X0.35 left B
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8K043718
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
2.2
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
9
Rozteč závitů (mm)
0.35
Řezný materiál
HSS-E
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8K043718
EAN
4022835348016
UBB
500513462654
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
34801